丸型引掛シーリング

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41054036 品番WG5005W
参考基準価格(税別)¥785 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)125 ミルキーホワイト タイプ送り端子付 定格6A 125V 耐熱温度(℃)130

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
工場内照明配線

終業時の通路補助照明設置に使用。
ごく一般的な形状と仕様

対象商品:
41054036
2023-04-07
用途:
蛍光灯を電球に交換
自営 様 (農・林・水産業)

現在使用中の蛍光灯の電気配線が蛍光灯に直に接続されています。この蛍光灯を取り外し、配線を引っ掛けシーリングに差し直し、引っ掛けランプソケットをかませて、LED電球に交換します。

1人が参考にしています
対象商品:
41054036
2022-01-16
用途:
LEDシーリングの増設のため

自宅の廊下にLEDシーリング照明を増設するため使いました。安価で品質が安定していて安心して使えます。

対象商品:
41054036
2018-03-28
用途:
照明器具取り付け
個人のお客様

1体型でばらす必要がなくて良い。
渡りも有り複数取り付け時とても便利。

対象商品:
41054036
2014-09-23
用途:
LEDシーリングライトの取り付け
バックス 様 (建設業・工事業)

取り付けは簡単でしかも、単価が安くてとても助かっています。順次蛍光灯からLEDに替えています。LEDに替えるとダイブン、クーラーの効きもよくなりました。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする