キャップ 2P

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 ブラック 注文コード41054255 品番WF5220
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は定格電流・色など6種類から選べます 他の種類を見る
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V タイプ圧着端子結線可否:× ブラック 寸法A(mm)41.2 寸法B(mm)53 寸法C(Φmm)27 適合電線(mm2)2・3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41054282
2018-04-09
用途:
配線
宮本清志漁具株式会社 様

配線のために使いましたが、いつも道理、普通に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする