Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
キャップ 2P
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
色
ブラック
注文コード
41054264
品番
WF52201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
2P 20A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:○
色
ブラック
寸法A(mm)
38.2
寸法B(mm)
45.5
寸法C(Φmm)
24
適合電線(mm
2
)
2・3.5