Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
キャップ 3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
色
ブラック
注文コード
41054316
品番
WF5320
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:×
色
ブラック
寸法A(mm)
41.2
寸法B(mm)
53
寸法C(Φmm)
27
適合電線(mm
2
)
2・3.5