Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
キャップ 接地3P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
15
色
ブラック
注文コード
41054343
品番
WF5415
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:×
色
ブラック
寸法A(mm)
35.2
寸法B(mm)
46
寸法C(Φmm)
21
適合電線(mm
2
)
1.25・2