Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
キャップ 接地2P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
250
色
ブラック
注文コード
41054422
品番
WF7011
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
キャップ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:○
色
ブラック
寸法A(mm)
35.2
寸法B(mm)
39
寸法B(Φmm)
39
寸法C(mm)
21
適合電線(mm
2
)
1.25・2