UL・CSA接地15Aキャップ(125V)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41054447 品番WZ6811
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V 結線方式引締端子式 ブラック 寸法A(mm)49.5 寸法B(mm)38 適合電線(mm2)1.25・2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41054447
2017-07-05
用途:
電源ケーブルの制作に
サービス業

画像で見るとどう見ても全ての端子にメッキ処理されているように見えますが、実際はN(W)端子のみメッキ処理されていて他は真鍮でした。
全てメッキ処理されたものを期待していたので残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする