タフキャップ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41054465 品番 WF52153W
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 結線方式引締端子式 ミルキーホワイト 寸法A(mm)49.5 寸法B(mm)34 適合電線(mm2)1.25・2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
現場仕様

とにかく丈夫です!踏みつけても蹴飛ばしても壊れません。

2025-09-29
用途:
工作機械用

デザイン、強度、ともに良くて気に入っています。
名前の通りタフなやつなので作業場での使用にはちょうど良いです。
価格も手ごろ。
カラーも黒と白の2種類から選べるのが嬉しいです。

対象商品:
41054456
2023-12-09
用途:
オーディオケーブル
サービス業

コスパ最強ですね。ブレードがメッキなしの真鍮なのも嬉しい所です。

対象商品:
41054456
2023-01-22
用途:
防雨型コンセントに使用

パナソニック(Panasonic)防水ゴムコードコネクタ 2P セット品 15Aを同時に購入し、
防雨型コンセントに差し比べてみた。
防水ゴムコードコネクタはコンセントに差し込んで、抜け止めの為に右側に捩じると、ゴムだけが空転してしまうが、タフキャップはそんな事は起きない。
防水ゴムコードコネクタ♀側との接続も悪くない。
屋外で使うので、紫外線による樹脂の劣化が心配なだけだ。

対象商品:
41054456
2022-08-29
用途:
ケーブルのプラグとして
その他業種

屋内用でした。残念。
そのうち屋内用に活用しようと思います。

対象商品:
41054456
2022-04-27
用途:
断線修理
有限会社ネオグリーンサービス 様 (サービス業)

通常のコンセントより硬くて、ネジでしっかり締まるので使いやすい。

対象商品:
41054456
2021-12-03
用途:
リールドラム(延長コード)の保守

迅速な対応いつも感謝。差し込み部分に同社の防水キャップ式を使用していたが芯線がズルズルと出て心許なかった。
タフと銘ずるは、コードをしっかり固定してくれるものと期待した。
キャプタイヤ部分をしっかり固定して欲しいのだが、2本のビスを一杯しめても思わしくない。・・・故松下氏が墓で泣きそうだ。

1人が参考にしています
対象商品:
41054456
2021-09-12
用途:
延長コード作成
合同会社feel-good 様 (サービス業)

ホームセンターに販売がなく、探していました。
コード抑え部がもう少し狭いと良いと思います。
20個発注だったので、個包装でなくてもよいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする