Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 配線器具その他関連用品
Panasonic(パナソニック)の 通信・映像関連
スピーカターミナル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
2対用
注文コード
41054727
品番
WTN4102W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
2対用
適合電線
表面側:銅より線0.5mm
2
〜2mm
2
相当、裏面側:1.25mm
2
〜2mm
2
相当
結線方式
器具表面側:巻締端子式、器具裏面側:押締端子式