WW9002WP フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック) ミルキーホワイト色 41054982

フルカラーレセップ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41054982 品番WW9002WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は定格電圧・定格・定格電流など8種類から選べます 他の種類を見る
ミルキーホワイト タイプフルカラーレセップカバー 仕様個包装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41054982 WW9002WP 41054973 WW9002W フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック) フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック) 1個 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
洗面所の照明に使用しました。
その他業種

差し込み式なので、簡単に施工できました。
輪づくりは不要ですよ。

対象商品:
35184387
2023-11-27
用途:
給茶室の照明用として
鉱業

給茶室の照明用として、本件と人感明暗センサー付照明ライトを同時に購入しました。
今どきは朝方の日の出時間が遅いため、スィッチ「ON」で給茶室で作業をしているうちに日の出とともに明るくなり、照明をつけていることを忘れ、スィッチをOFFにしないでそのまま給茶室から離れることが度々発生。
後になって照明がついていることに気づきOFFにすることの頻度が高くなったので、これと人感明暗センサー付照明ライトを設置し、節電に心がけています。

対象商品:
41054937
2022-12-02
用途:
人勧センサー用に
namazuyaうさぎ堂 様

階段のLEDを人感センサー付きに変更の為に交換しました。

1人が参考にしています
2022-12-27
用途:
部屋の照明
湘南アクティブ 様

とても1000円以上出して買うような物ではない ガッカリした 300円程度の品かと

対象商品:
41054937
2021-09-02
用途:
リフォーム工事に

クローゼットや狭い倉庫などで、何でも良いという現場ではこれを付けてます。安いので。★

対象商品:
41054937
2019-01-27
用途:
LED電球用

簡単に取り付けできます。パナソニックは他の人が耐久性があると言ってたので決めました。

対象商品:
35184387
2017-09-02
用途:
トイレ等の照明に
姫典建築 様

場所によっては十分使用できます。
クローゼットにも センサー付きのランプを付けて

2022-05-20
用途:
取付の前に、シール剥がしが必要。

電気工事で10ヶ所に取付した。商品表面に貼ってある品番シールが、剥がれにくいので改善して欲しい。これを使う前に、シール剥がしスプレーが必要です。
簡単に、綺麗に剥がれるシールか、裏面に貼ってあると、すぐに使えるし、施工が楽になります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする