WW3202P レセプタクル Panasonic(パナソニック) E26口金 黒色 41055007

レセプタクル

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイププルレセプタクルB 注文コード41055007 品番WW3202P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥910
この商品はタイプ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)250 定格電流(A)3 タイププルレセプタクルB 仕様個包装 口金E26 回路方式片切 結線方式巻締端子式 ひも長(mm)935±100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41055007 WW3202P 41054991 WW3202 レセプタクル Panasonic(パナソニック) レセプタクル Panasonic(パナソニック) 1個 1,798 税込1,978 パッケージに違いがございます
41055007 WW3202P 50743220 WW3202P プルレセプタクル Panasonic(パナソニック) プルレセプタクル Panasonic(パナソニック) 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
玄関のリフォーム
サービス業

特にこれといった特徴はありませんが、スタンダードで使いやすいです

対象商品:
35184371
2024-06-05
用途:
コンパクト型蛍光灯をLEDタイプにするとき
不動産業

コンパクト型蛍光灯をLEDタイプにするときに使用しました。
趣味でGETした電工免許がさく裂しました。
安くて軽くてシンプルなところが良かったです。

対象商品:
35184371
2023-09-23
用途:
電気工事試験用
幸企画 様 (建設業・工事業)

電気工事試験の施工時の
勉強に役立ちました
無事降格することができました

1人が参考にしています
対象商品:
50825986
2022-07-29
用途:
日常使いにしています
製造業

人感センサーLED電球の取付に使用。2連式で使用するときに渡り付きになっているので便利です。

対象商品:
09459947
2020-12-06
用途:
製品の出荷検査
大西回路設計事務所 様 (製造業)

100Wの電球を取り付けているので かなり熱くなりますが、異臭・発煙なく
順調に使用できています。
並列の接続するので、”送り付き”の製品は作業性が高く、きれいに配線が出来ます。

対象商品:
35184371
2020-03-29
用途:
照明の増設
運輸・通信業

非常ににシンプルに作られていて、電気系に不慣れな私でも誤解のしようもない。クオリティの高いものを安価に売って頂きありがとうございます。

対象商品:
09459947
2018-11-12
用途:
倉庫の照明新設
農・林・水産業

安く照明が新設出来てリピート3回しました。また利用したい

対象商品:
35184371
2018-03-10
用途:
倉庫内の証明の追加用
有限会社スターカーゴ 様

会社の証明は自分で取付しているが、蛍光灯からLEDに変更しています
安くて助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする