防水ソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41055086 品番 WW2410
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ブラック 定格ターミナル部20A 300V、ソケット部6A 250V 結線方式押締端子式 口金E26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41055086
2022-06-03
用途:
神社の照明器具交換
電気・ガス・熱供給・水道業

神社の照明器具交換に使用しました。昔のと変わらない形状で長持ちするので助かりました。

対象商品:
41055077
2018-06-30
用途:
蛍光灯からの交換
株式会社大成畜産 様 (農・林・水産業)

簡単に取り付けができ、梅雨の時や霧雨の中でも対応できたら良いかなと思っています。

対象商品:
41055077
2017-11-30
用途:
人感センサーの100V入力用に使用
農・林・水産業

AC100VのON&OFF制御用人感センサーの入力(口金26)用
として使用 。防水性、接触性も良く安心で設置出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする