10Aフットスイッチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41055314 品番 WH5709KBP
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
定格10A 125V ブラック トラスコ品番820-4945 適合電線0.75mm2、1.25mm2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41055314
2023-03-04
用途:
機械周りのライトと集塵機のスイッチとして
その他業種

コード等は付属しておらず、自分で配線の必要があります。通電していない時は、ミニライトが点灯しているので便利

対象商品:
58383676
2020-12-27
用途:
小型の電動ポンプのON/OFF
その他業種

足元スイッチで蛇口から出る水を操作出来るのでとても便利です。

対象商品:
41055314
2018-10-22
用途:
足元でスイッチをオンオフするため。
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様 (医療・福祉・介護関連業)

両手がふさがっている仕事が多く、フットスイッチは便利ですが・
ハードな使い方をするため、接点不良になるため・予備のスイッチとして
購入しました。何の問題もなく使用できております。
非常に満足をしております。

対象商品:
41055314
2016-07-21
用途:
壊れた物との交換。
運輸・通信業

中央部分が光、暗闇の中でもスイッチの位置が判り、便利。

2人が参考にしています
対象商品:
41055314
2014-07-22
用途:
作業合図用パトライト点灯用現場スイッチ
サンワ化学株式会社 様

壁面取り付けが可能な構造またはアタッチメントがあれば使用範囲が広がると思う

対象商品:
41055314
2018-11-19
用途:
機械のオンオフ
農・林・水産業

商品説明にオンオフについて使用方法を追加してほしい。ミシンみたいに踏んでいるときだけ通電するものだと思って購入してしまった。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
41055323
2014-10-13
用途:
中間スイッチとして
宮友産業株式会社 様 (製造業)

押しやすく、消し忘れがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする