WH5203WP 2号ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック) 41055341

2号ペンダントスイッチ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41055341 品番WH5203WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥210
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様平形コード用 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 結線方式巻締端子式 パッケージ個包装 ホワイト 定格3A 250V アズワン品番64-8908-28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41055341 WH5203WP 35183251 WH5203W 2号ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック) 2号ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック) 1個 589 税込648 パッケージに違いがございます
41055341 WH5203WP 50747219 WH5203WP 2号 ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック) 2号 ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック) 1個 529 税込582 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183251
2024-12-15
用途:
省エネのため、蛍光灯に個別に取り付けた。
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

スイッチの構造がスライドでのオン・オフですが、プッシュタイプのものを探していたが見つからずに購入
使用コードの太さをもっと太いものでも対応した方が良いと思う。

対象商品:
35183251
2023-07-16
用途:
灯具の手元スイッチに使用
製造業

2本同時につく蛍光灯を省エネのために作業中以外に1本点灯にするための手元スイッチに使いました 他のWebサイトで寸法は分かったのですが、Webカタログには寸法が入っていませんでしたのでkぇ偉才してもらえるか、寸法のリンクがあると助かります

対象商品:
35183251
2021-05-08
用途:
照明機器の操作性改善
サービス業

手元でON/OFF出来る様に追加工して使用しています。問題なく使えています。

対象商品:
35183251
2021-03-05
用途:
配線作業
教育・研究機関

パナソニック製品ですので,問題なく使用出来ています.いつでも使えるように,箱単位で購入しています.便利です.

2020-06-30
用途:
電気製品新規設置
飲食業

ペンダントスイッチの意味を知らず、中間スイッチの感覚で購入してしまいました。結果、こちらで正解だったのですが、、、。小さく使いやすいスイッチです。初めは滑りやすいかと思いましたが、そこまでありませんでした。

対象商品:
35183251
2020-09-21
用途:
プラグの抜き差しを軽減
卸売・小売業

使用頻度の少ない機器の、待機電力軽減の為に使用。
コンパクトで操作性もよく、プラグの抜き差しが不要になりました。

対象商品:
35183251
2019-10-01
用途:
設備周辺工事
株式会社中島製作所 様

事務所内の蛍光灯配置によっては、部分わけが厳しい場所があり、単独で利用するために購入しました、便利です。

対象商品:
35183251
2017-11-08
用途:
インテリアライト用に
農・林・水産業

インテリアライトを自作中です。スイッチでデザインも良く安いので買いました。スイッチの感触も良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする