曜日別特売
WH4311 アイロンプラグ Panasonic(パナソニック) 41055357

 

WH4311 アイロンプラグ Panasonic(パナソニック) 41055357
WH4311 アイロンプラグ Panasonic(パナソニック) 41055357

アイロンプラグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)30
内容量1個注文コード41055357品番WH4311
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ブラック極数2定格6A 250V寸法A(mm)30寸法D(mm)15±0.2寸法B(mm)15寸法C(mm)6結線方式巻締端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41055357
2025-09-01
用途: 戦前のアイロンの補修機材として

WH4311を購入。1970年発売の超ロングセラー商品で、本来は1927年発売の「ナショナル・スーパーアイロン」以来、同社のアイロンコンセントで1960年代まで使われていた「丸型2ピン」で使用するもので、差し込み穴も丸なのですが、戦前に競合他社で採用されていた「平刃が水平に2本並ぶタイプ」のアイロンにも使用することができ、平刃の横幅とピッチによっては、無加工でそのまま使えてしまいます。現在でも販売されている袋打ちコードの2ピンこたつコードを流用してプラグだけを組み替えれば、雰囲気もバッチリ昭和初期に決まります。
現在では廃盤になっているようですが、ナショナル時代には差し込み穴が平刃も差せる土星型をしていた「WH4311-1」という派生品番もあったようなので、元より他社のアイロンの補修部品としても機能するように設計されていたものだったようです。
アイロンプラグを差し込むタイプの電気アイロンは、昭和レトロ家電としてまだまだ少なからぬ数が流通しているので、パナソニックには末長く販売を続けてほしいと願っています。

対象商品 : 41055357
2023-08-16
用途: これわ目的外使用
岡田洋装製造業

ベビーカッターのプラグが壊れたので加工して仕様しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする