分岐ソケット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41055524 品番 WH1021PK
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
定格3A 125V 適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球 口金E26 ブラック タイプ商パック・2号国民ソケット 引き紐長さ(cm)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-01
用途:
店の裏口に使用です
キッチンウフロワ 様 (飲食業)

大変満足しています。1つのスイッチで2箇所の電球が着く様になってるので 昼間は明るい方を消すのに 使用してました。
壊れて使え無いと電気付きっぱなし
電気代高くなっている時なので 助かってます。

対象商品:
41055497
2022-09-08
用途:
台所での調理・炊事の際使用
その他業種

同一品を数年使用していたが壊れたため注文。早急に対応して頂きありがとうございます。大変助かりました。梱包状態問題ありません。使用結果良好です。ありがとうございました。

対象商品:
41055533
2021-02-05
用途:
照明の修理
有限会社 柴藤自動車 様

コレ!売ってないんですよ、どこに行っても。
今どき使ってる人もいないからなんでしょうが助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41055497
2020-05-04
用途:
スイッチの無い照明のオンオフに。
サービス業

本体がもっと短いと良いと思う。かなり出っ張りますが、同様の機能をもつアダプターが見つからなかったので。プルスイッチもひねるタイプが有ればなお良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
41055533
2019-11-08
用途:
玄関灯
前田輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

玄関のLED小型シーリングライトが寿命の半分程度の時間で切れたため購入 スイッチひも付きなので玄関だけオフにすることが出来て非常に便利(玄関と廊下の照明のスイッチが共用の為)

対象商品:
41055497
2016-02-09
用途:
地下作業室に使用

増設のため購入。こまめに節電しています。

対象商品:
41055515
2016-01-13
用途:
工場内の照明

昔からある商品ですがネットで注文出来て便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする