ベター3A中間スイッチ

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック トラスコ品番820-4944 注文コード41055576 品番WH5403BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は色・トラスコ品番5種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番820-4944 ブラック タイプ商パック・平形コード用 定格3A 300V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41055576 WH5403BP 41055567 WH5403B ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック) ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック) 1個 629 税込692 パッケージに違いがございます
41055576 WH5403BP 50742389 WH5403BP ベター3A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック) ベター3A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック) 1個 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41055567
2025-07-13
用途:
コタツの中間スイッチの交換用に購入

コタツのスイッチが壊れて危ないので交換用として購入しました。

2025-10-01
用途:
テスト装置の電源用として。

安価でコンパクトなので、以前から数多くの装置に使っています。

対象商品:
41055567
2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
41055585
2023-07-31
用途:
ケーブル改造

特に問題なく、ケーブルを接続でき、順調に使えています。

対象商品:
41055567
2022-08-13
用途:
手元にスイッチ

手の届く範囲にスイッチがあると便利だと思い、延長コードに取り付けました。

対象商品:
41055567
2022-04-04
用途:
車載充電器の入り切り
建設業・工事業

100V用ではあるが、安くて性能が良いので車12Vで使用。ちょい乗りが多く充電が不足するため、充電器を車載し定期的に100Vから充電。バッテリーへの電源線入り切り用に問題なく使用できている。

対象商品:
41055594
2022-03-13
用途:
中間スイッチの交換
アテック 様

既設スイッチを踏んで壊したので交換しました
品物は見た目は結構頑丈に見えます。
配線接続部分もしっかりしています。
接続を被圧着端子でしたものですから、フタを止めるのに少し無理が生じました。

対象商品:
41055585
2022-06-17
用途:
工作
その他業種

安価でちょうど良い品でした。迅速な発送でとても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする