曜日別特売
WH5403H ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック) 41055585

 

WH5403H ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック) 41055585
WH5403H ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック) 41055585

ベター3A中間スイッチ

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード41055585品番WH5403H
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
グレータイプ平形コード用定格3A 300V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41055567
2025-07-13
用途: コタツの中間スイッチの交換用に購入

コタツのスイッチが壊れて危ないので交換用として購入しました。

2025-10-01
用途: テスト装置の電源用として。

安価でコンパクトなので、以前から数多くの装置に使っています。

対象商品 : 41055567
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 41055585
2023-07-31
用途: ケーブル改造

特に問題なく、ケーブルを接続でき、順調に使えています。

対象商品 : 41055567
2022-08-13
用途: 手元にスイッチ

手の届く範囲にスイッチがあると便利だと思い、延長コードに取り付けました。

対象商品 : 41055567
2022-04-04
用途: 車載充電器の入り切り
建設業・工事業

100V用ではあるが、安くて性能が良いので車12Vで使用。ちょい乗りが多く充電が不足するため、充電器を車載し定期的に100Vから充電。バッテリーへの電源線入り切り用に問題なく使用できている。

対象商品 : 41055594
2022-03-13
用途: 中間スイッチの交換
アテック

既設スイッチを踏んで壊したので交換しました
品物は見た目は結構頑丈に見えます。
配線接続部分もしっかりしています。
接続を被圧着端子でしたものですから、フタを止めるのに少し無理が生じました。

対象商品 : 41055585
2022-06-17
用途: 工作
その他業種

安価でちょうど良い品でした。迅速な発送でとても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする