ベター7A器具用プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41055612 品番WH6007
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739円となります。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
極数2 定格7A 250V 結線方式巻締端子式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41055612
2017-11-11
用途:
ハンドメイド作品の材料
その他業種

加工して違うことに使うのでアレですが、パナソニック製品ですので品質的には問題ないかと。
電材店では取り寄せのことが多く納期がかかるが、モノタロウは即納なので助かる。価格が電材店より少々高いのも仕方ないかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする