ベター7A器具用プラグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41055621 品番WH6007PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ブラック タイプ商パック 定格7A 250V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41055621 WH6007PK 41055612 WH6007 ベター7A器具用プラグ Panasonic(パナソニック) ベター7A器具用プラグ Panasonic(パナソニック) 1個 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41055612
2017-11-11
用途:
ハンドメイド作品の材料
その他業種

加工して違うことに使うのでアレですが、パナソニック製品ですので品質的には問題ないかと。
電材店では取り寄せのことが多く納期がかかるが、モノタロウは即納なので助かる。価格が電材店より少々高いのも仕方ないかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする