ベターランプ付7A中間スイッチ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード41055743 品番WH5017WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥610
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト タイプ商パック・袋打コード用・ベターランプ付 定格7A 100V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41055743 WH5017WP 41055734 WH5017W ベターランプ付7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック) ベターランプ付7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック) 1個 1,698
欠品中
税込1,868
パッケージに違いがございます
41055743 WH5017WP 50742380 WH5017WP ベター7A 中間スイッチ 通電表示ランプ付 Panasonic(パナソニック) ベター7A 中間スイッチ 通電表示ランプ付 Panasonic(パナソニック) 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41055725
2021-03-18
用途:
炬燵コードのスイッチ交換

通電が眼鏡を外していても判るのでいいですね。

元のスイッチがON/OFFのカチッとした感じなくなり、接触不良も起すようになったので交換しました。

対象商品:
41055734
2020-10-23
用途:
ホットカーペットに
農・林・水産業

つなぐ向きの表示か説明があると思ったけれどなかった。ランプがあるので接点を見てつなぐ向きを確認しないといけない。

対象商品:
41055725
2020-06-07
用途:
電源ケーブルの途中のスイッチとして

電源が入るとランプが点灯するので、安心して使えます。同製品で白を買いましたが、それはオンオフ関係なくランプが点灯するので、黒を買い足したら、黒はオフで消灯しました。なぜでしょう?

対象商品:
41055725
2019-11-13
用途:
いい!

インコのひよこ電球にスイッチなかったからこれ付けた
コンセントをいちいち抜き差しせずに済むからいい

対象商品:
41055725
2018-12-12
用途:
こたつのスイッチ交換
サービス業

こたつのスイッチ交換にぴったりの商品です。ONにするとオレンジのランプが点灯して一目で電源が入っているのか認識でき便利です。接続もただ電線をネジ留めするだけなので簡単に作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする