ポニーキャップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41055831 品番WH4000
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
ブラック タイプ袋打・平形コード両用 定格15A 125V プラグ形状2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41055831
2021-05-31
用途:
レトロ家電の復元
個人のお客様

無地袋打ちコードと組み合わせ古い扇風機のメンテナンスに使用しました。
古い照明器具、ラジオ、扇風機にはこれです。

対象商品:
41055831
2019-08-07
用途:
レトロ家電の修理
オートバイ工房ぶいぶいEg共和国 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本来は、天井照明器具なんかで使うコンセントプラグだったと記憶しております。
が、この旧く奥ゆかしいデザインのプラグは色々と活用する事が出来ますね。
しかもまだ現行で販売しているとは思いませんでした。
写真では判りませんがちゃんとブレード根元の所もカバーされているので安全性も高いです。
あんまり抜き差ししない部分でレトロな雰囲気を出したい用途にはバッチリです。

2014-12-02
用途:
コンセントプラグ
アトリエ大和田 様

古いタイプの電球傘があったので、袋打コードと組ませて アンティーク風に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする