引掛キャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41056127 品番 WF6215W
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:× ミルキーホワイト 寸法A(mm)34 寸法B(mm)34 寸法C(Φmm)19 適合電線(mm2)1.25・2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41056136
2019-04-10
用途:
社内コンセントへの取付

電気は本業ではないので商品選択に迷いましたが間違ってなくて良かったです。
今まで無理やり普通のコンセントプラグを差し込んでおりましたがこれで抜ける
心配がなくなりました。

対象商品:
41056136
2018-03-01
用途:
コンセントプラグの補修

ホームセンターでは取り扱っていなかったため、注文しました。すぐに届き、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする