引掛キャップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41056197 品番 WF6330W
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:× ミルキーホワイト 寸法A(mm)57.5 寸法B(mm)62.5 寸法C(Φmm)44 適合電線(mm2)3.5・5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41056154
2019-01-26
用途:
アマチュア無線の電力増幅器のプラグ
その他業種

アマチュア無線の電力増幅器のプラグに使いました。
電工会社に単相200Vのコンセントをつけてもらったのですがなぜかこのプラグで、ホームセンターでは見つかりませんでした。
大変助かりました。

対象商品:
41056181
2015-08-18
用途:
ガレージでの配線
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンター等では入手出来ず助かりました。パナソニック製で品質も良好です。

対象商品:
41056197
2013-03-20
用途:
溶接機のプラグとして仕様

規格品の為、特に問題ない。200V用なので仕方ないのかも知れないが、若干高いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする