WF6331W 引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 41056215 WF6331W 引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 41056215

引掛キャップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41056215 品番 WF6331W
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:× ミルキーホワイト 寸法A(mm)57.5 寸法B(mm)62.5 寸法C(Φmm)44 適合電線(mm2)3.5・5.5
関連資料:寸法図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41056206
2020-05-31
用途:
電気配線工事
Technical Adviser 様 (建設業・工事業)

移動電気機械のキャブタイヤケーブルに接続しました。VCT5.5sq3cで附属していた圧着端子を使用し接続しましたが、端子に絶縁キャップを使用すると内部が狭く収まりに苦労しました。もう少し内部にゆとりが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする