引掛コーナーキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41056276 品番 WF3424
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:○ 寸法A(mm)73.25 寸法B(mm)43 寸法C(Φmm)56.5 適合電線(mm2)2・3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41056276
2019-11-28
用途:
事務所のストーブ用に
製造業

事務所のストーブ用に購入。
直下に電線が出るので見てくれもいいです。
足も引っかからず、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする