引掛防水ゴムキャップ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41056337 品番 WF8360
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状3P 60A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ 適合電線径(Φmm)17.5〜22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41056321
2019-07-09
用途:
発電機
株式会社新屋園芸 様 (農・林・水産業)

ヤマハ発電機 EF2500iや、F2800ISEの100V30Aコンセントに接続しようと購入したが、引っ掛けの爪が逆で使用出来ず。
掲載の商品写真、図面で爪の引掛け位置は判断が困難。
古いヤンマーのディーゼル発電機には、使えそう。
ガソリンインバーター発電機と爪位置は逆なので、注意!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-04-22
用途:
機械のコードに使用します。

三相だと思って購入しましたが単相でした。間違って購入してしまい使用できませんでした。商品のぺーをもう少しわかりやすいようにしていただきたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
41056321
2018-05-10
用途:
WA5338と一緒に延長コードとして溶接機に連結して作業用として使います。
電気・ガス・熱供給・水道業

WA5338の投稿と一緒で大変気に入りました、これからも取引を宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする