WF8520 引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック) 41056355 WF8520 引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック) 41056355

引掛防水ゴムキャップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41056355 品番WF8520
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ 適合電線径(Φmm)11〜14.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41056355
2022-10-08
用途:
掃除機のコンセント
清水電機 様 (製造業)

単相200vの掃除機用コンセントとして使用しました
ゴムで本体は大きいのですが
落としても割れるようなことはないので安心して使用してます

1人が参考にしています
対象商品:
41056355
2022-11-03
用途:
配線
教育・研究機関

Panasonicの製品ですので,安心して使用出来ます.品質として問題ないと思います.

対象商品:
41056355
2022-01-28
用途:
装置納品時
卸売・小売業

いつも通り選んでいます。納期が早いので助かっています。

対象商品:
41056355
2018-02-20
用途:
電源装置のACケーブルに取り付けします。
菊水電子工業株式会社 様

在庫が有り、商品も翌日に発送頂いて大変助かります。

対象商品:
41056355
2016-08-14
用途:
機器のプラグ交換

ホームセンターなどで置いて無い事が多いので非常に助かります。

対象商品:
41056355
2015-08-17
用途:
電気自動車充電コード

純正品と同じもので価格も安くよかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする