引掛防水ゴムコードコンボディ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41056434 品番 WA5338
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック 寸法A(mm)118.5 寸法B(mm)74.5 寸法C(Φmm)16 適合電線径(Φmm)13〜16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41056434
2018-05-09
用途:
溶接機での作業の延長コードで使います。
電気・ガス・熱供給・水道業

最初に品物が届いた時に大きさにビックリしました、でも、これだけのものでしたら安心安全だとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする