Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
引掛防水ゴムコードコネクター
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41056443
品番
WA5360
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
差込口形状
3P 60A 250V引掛形
タイプ
多重防水弁
色
ブラック
寸法A(mm)
320
適合電線径(Φmm)
17.5〜22