Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
引掛防水ゴムコードコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41056452
品番
WA5460
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
タイプ
多重防水弁
色
ブラック
寸法A(mm)
320
適合電線径(Φmm)
19.5〜24