引掛防水ゴムコードコネクター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41056461 品番 WA5520
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種類セット品 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 タイプ多重防水弁 ブラック 寸法A(mm)183.8 適合電線径(Φmm)11〜14.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41056461
2022-07-23
用途:
電気配線
教育・研究機関

パナソニックの製品ですので,安心して使用できています.

対象商品:
41056416
2019-04-03
用途:
電気工事
建設業・工事業

メーカー品です 商品に問題ありません
安心して使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする