引掛防水ゴムコードコネクタボディ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41056477 品番 WA5529
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック 寸法A(mm)112 寸法B(mm)53.5 寸法C(Φmm)14.5 適合電線径(Φmm)11〜14.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
鉄材加工。
自動車・二輪車・自転車関連業

200ボルト製品が多くなるにつけ、この手のコネクターが欲しくなるのです。

対象商品:
41056477
2022-07-06
用途:
機械の冷却水のメンテナンスに使用しています

いつも使っています。
しっかりと留めやすく、水漏れしないのでこれからも購入しようと思います。

対象商品:
41056477
2018-07-04
用途:
AC200V 電源ライン引き込み用工事
コーセル株式会社 様 (製造業)

モノタロウさんに在庫があって助かりました。工事納期にまにあわせることができました。

対象商品:
41056513
2015-07-03
用途:
社内実験ラインの安全面からコネクタ化を実施
製造業

短納期で対応、注文方法も簡略化されていて、次回も購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする