Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
引掛防水ゴムコードコンボディ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41056522
品番
WA5469
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
差込口形状
接地3P 60A 250V引掛形
タイプ
圧着端子結線可否:○
色
黒
寸法A(mm)
171.5
寸法B(mm)
74
寸法C(Φmm)
24
適合電線径(Φmm)
19.5〜24