Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
抜止防水ゴムコードコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
商パック
注文コード
41056547
品番
WA6215P
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
形状
抜止タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V抜止形
結線方式
巻締端子式
仕様
商パック
色
ブラック
適合電線径(Φmm)
9.6〜12
トラスコ品番
763-1715
適合電線(mm
2
)
1.25〜2