小形防雨入線カバー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41056565 品番 WP9171A
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。
カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。
ボディの薄形・コンパクト化で、すっきりデザイン。
同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。

材質特殊ABS樹脂 仕様露出取付形 幅(mm)60 ブラウン 高さ(mm)90 奥行(mm)30.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35184073
2019-02-12
用途:
配線工事
建設業・工事業

薄型でコンパクトなのが良い。構造もシンプルで扱いやすい。

対象商品:
41056565
2017-02-19
用途:
液晶テレビの壁の裏面の入線目的

壁付けにした液晶TVの裏側に、隠蔽したSPの配線の入線プレートとして使いました。
厚みが無くて、入線部分が見えないので、通常の入線プレートより仕上がりが良いです。

対象商品:
35184073
2016-05-16
用途:
監視カメラ配線
株式会社シーサイト 様

1本の配線だけ外に出すにはうってつけの商品
配線穴の下部分が取り外せるのは便利が良いです

対象商品:
35184073
2015-03-10
用途:
アンテナ引き込み作業

アンテナの引き込み作業には使い勝手も良く便利です。

対象商品:
41056565
2014-12-19
用途:
BS,CSアンテナ線の引き込み

見た目がよい。価格が高い半値位にしてほしい。

対象商品:
35184073
2014-05-12
用途:
宅内入線に使用

宅内入線時に穴開け作業後に使用します 見た目もすっきりしてします コンパクトで値段も手頃です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする