コードコネクタ セット品

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41056644 品番 WA1415
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V ブラック 適合電線(mm2)1.25・2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41056644
2022-07-23
用途:
電気配線
教育・研究機関

パナソニックの製品ですので信頼性も高く,問題なく使用出来ています.

対象商品:
41056653
2018-08-08
用途:
電気配線
尾島農園 様 (農・林・水産業)

コードコネクタの定格は20Aです。
特にプラグ側。電極にコード(2mm□)の芯線を使用した時、コードを引き回すスペースが無いうえ、ねじにワッシャーが付属していないので取り付けに苦労しました。

1人が参考にしています
対象商品:
41056644
2016-12-27
用途:
延長コード作製

延長コード作製しようと部品を探していて類似品で画面下に広告が出ていたので購入。到着後すぐに確認したらサイズが小さく使用できなかった。返品不可なので残念ですがこちらの確認ミスになるのかな。こちらの知識不足かも知れませんが手に持って確認ができないので見やすいサイズ表記お願いします。いつもお世話になってますので今後も利用しやすいモノタロウさんでいてください。
物はメーカー品ですので問題無いかと思いますがレビューとしては不満になります。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする