※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードコネクタ セット品

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41056662 品番 WA1515
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類セット品 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V ブラック 適合電線(mm2)1.25・2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41056662
2018-01-04
用途:
配線作業
教育・研究機関

従来より使用している品の追加購入です.何ら支障なく使用できています.カタログに写真が掲載されていませんが,類似のピン配置のものと間違わないよう,写真またはピン配列の掲載を望みます.(当方は,Panasonicのカタログで確認してから購入しています.)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする