コードコネクタ ボディ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41056705 品番 WA1329
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類ボディ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック 適合電線(mm2)2・3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41056696
2014-04-22
用途:
配線作業

紛らわしい 100ボルトたんそうの3Pだとおもって買ったのに違うじゃないですか。
これは200ボルト単相の3Pですね。
商品写真とかきっちり提示して欲しいです。しかもずいぶん納期かかったです。
やっと商品が来たらと思ったら、こちらが思っていたのと違う商品だったので
二重にショックです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする