Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
コードコネクタ ボディ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41056714
品番
WA1419
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:×
色
ブラック
適合電線(mm
2
)
1.25・2