Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
ゴムキャップ(非防水)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41056793
品番
WF4430
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:○
仕様
キャップ
色
ブラック
適合電線(mm
2
)
3.5・5.5