ゴムキャップ(非防水)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41056802 品番 WF4630
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
種類キャップ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V タイプ圧着端子結線可否:○(同梱) 仕様非防水 ブラック 適合電線(mm2)3.5・5.5 寸法A(mm)100 寸法B(Φmm)69.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする