Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
防水ゴムキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41056872
品番
WF7415
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
キャップ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:○
仕様
JIS防雨形
色
ブラック
寸法A(mm)
78
寸法B(Φmm)
48
寸法C(Φmm)
-
適合電線(mm
2
)
-
適合電線径(Φmm)
11.5〜14