※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
防水ゴムキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
15
注文コード
41056897
品番
WF7515KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
定格電流
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
仕様
キャップ
色
ブラック
適合電線(mm
2
)
1.25・2