Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
防水ゴムコードコネクタ セット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41056942
品番
WA3320
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V
タイプ
圧着端子結線可否:○
色
ブラック
適合電線径(Φmm)
11〜14.5