曜日別特売
WA3430 防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック) 41056976

防水ゴムコードコネクタ セット品

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込口形状接地3P 30A 250V
定格電流(A)30
内容量1セット注文コード41056976品番WA3430
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vタイプ圧着端子結線可否:○ブラック適合電線径(Φmm)14~17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41056967
2024-05-08
用途: 200Vのコンセントに。
ピデスアート製造業

200Vのコンセントに使うために購入しました。
でもコンセントが合いませんでした。
前に買った別のタイプは問題無かったのですが
これは少し小さいみたいで200V動力には使えませんでした。
よく調べなかった当方が悪いのでしょうが非常に紛らわしいコンセントです。
画像で判断するのは注意した方がいいですね・・・。

2が参考にしています
対象商品 : 41056976
2020-09-03
用途: 機械補修
協栄鉄工所

良い品物で満足しております。セット物は大変使いやすく気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする