防水ゴムコードコネクタ ボディ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41057055 品番 WA3429KP
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類ボディ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック 適合電線(mm2)2・3.5 適合電線径(Φmm)- 仕様商パック トラスコ品番763-1693 寸法A(mm)- 寸法B(Φmm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41057055
2024-05-13
用途:
機械メンテナンス
製造業

暫く購入しない内に防水仕様しか無い事に気付きました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする