WJ4613Q スマート防雨形ジョイントボックス Panasonic(パナソニック) 41057222

WJ4613Q スマート防雨形ジョイントボックス Panasonic(パナソニック) 41057222
WJ4613Q スマート防雨形ジョイントボックス Panasonic(パナソニック) 41057222

スマート防雨形ジョイントボックス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個シャンパンブロンズ注文コード41057222品番WJ4613Q
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。

シャンパンブロンズ耐熱性70℃±2℃(3時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41057222
2023-05-30
用途: 電気配線の接続時
サービス業

十分に満足致しましたので、改善点などは特にありませんでした。

対象商品 : 41057213
2021-10-08
用途: ガレージの電線引き込み工事
製造業

質感がよく時代にあったデザインです。
未来工業のVE管PF管ボックスコネクタは付きます。

対象商品 : 41057204
2014-06-11
用途: 古いジョイントボックスの交換

スマートでいいですよ。外装塗装をした後で、あっちこっちに塗料がはみ出ているので、交換するなら、スマートにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする