防雨埋込スイッチプレート

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41057475 品番 WN7943
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。
防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。
操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。

仕様防水性能:JIS C 0920 種別3コ用 耐熱性80℃±3℃(1時間)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41057466
2025-10-30
用途:
知人宅の修繕
製造業

すべて問題なしです 到着も迅速で素晴らしいです いつもありがとうございます 助かってます

対象商品:
35183933
2024-10-24
用途:
スイッチ部分がねちゃねちゃしてきたので交換するため。
その他業種

ホームセンターに無くてモノタロウにあってたすかりました。
カバー部分は、簡単に替えれましたが中のスイッチを外すことがわからないのであきらめました。

1人が参考にしています
対象商品:
35183933
2023-10-27
用途:
屋外の倉庫の外壁に付けるスイッチ
三木電機 様

スイッチプレートもセットでついてて便利、ホタルスイッチを防雨にするにはこれを付けるしかありません。

対象商品:
35183933
2023-11-30
用途:
車庫の照明用

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
41057466
2022-09-14
用途:
プレハブ冷蔵庫のスイッチカバー交換
株式会社アップライト 様 (飲食業)

防雨用のスイッチカバーはホームセンターでは取り扱いがなく助かります。透明な部分の柔らかさもちょうど良い感じでした。あとは耐久性だと思います。

対象商品:
41057475
2022-06-13
用途:
倉庫内 水で濡れるスイッチに取付
電気・ガス・熱供給・水道業

新たに防水スイッチが不要で後付でカンタン 濡れた手袋で操作出来る為安価!安心

対象商品:
35183933
2021-08-03
用途:
室内トイレのスイッチプレート交換

特殊部品の発注翌日に納品は助かります。トイレの濡れた手対策で購入しました。

対象商品:
41057466
2022-01-26
用途:
既存のカバーがベタつきが出てきたので交換しました
不動産業

価格も安く直ぐ送っていただいたので即対応出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする