防雨露出スイッチ C(片切・3路両用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41057527 品番WS4052
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
回路方式3路・片切両用 タイプC(片切・3路両用) 定格15A 300V(ランプ定格100V) 結線方式ねじなし端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-11-11
用途:
風呂場に使用
その他業種

風呂に使用しています、今のところ正常です。電線を差し込む時に、ばらせんだと外れます。

対象商品:
41057527
2017-04-17
用途:
三路スイッチに
設備電算親睦会 様

自宅にあるコンプレッサーのON・OFFに2箇所テラス南面と車庫北面の2箇所から操作したいので導入、尚且つ防水なので購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする